Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Pinnnadel sortiert 200St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Legamaster Pinnnadel sortiert 200St
Legamaster Pinnnadel sortiert 200St
Legamaster Pinnnadel sortiert 200St
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69309887
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-145299
EAN/GTIN:
     8713797015530
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
Ideal zum Anheften von Fotos und Notizen an Pinnwände und Korktafeln. Zum Markieren von Gebieten und Städten auf Wandkarten. Die Pinnnadeln werden in einer wiederverwendbaren Box geliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
126 g
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
152 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
73170060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.