Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W Cases 117.16/SI Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W Cases 117.16/SI Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)
B&W Cases 117.16/SI Werkzeugkoffer Schwarz Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69376839
Hersteller:
     B&W Cases
Herst.-Nr.:
     117.16/SI
EAN/GTIN:
     4031541706263
Suchbegriffe:
Schaumstoffeinlagen
Schaumstoffeinsatz
Schaumstoffzuschnitte
Werkzeugbox
Unser tool.case JET 3000 – das kompakte Kraftpaket unter den tough.cases

Kofferschalen aus Polypropylen (PP)

Extrem robustes Material, das allen Widrigkeiten trotzt.

Extrem robustes Material für extreme Arbeiten: Die tool.cases der tough.cases Serie sind speziell für Extrembereiche konzipiert und halten selbst widrigsten Umständen stand. Der JET 3000 erweist sich hierbei als robuster und multifunktionaler Werkzeugkoffer, der Handwerker, Techniker und Ingenieure bei Außeneinsätzen begleitet. Schläge und Stürze steckt das kleine Kraftpaket dank robustem Koffergehäuse aus Polypropylen mühelos weg und weist auch Feuchtigkeit zurück. Egal ob klirrende Kälte oder glühende Hitze – der JET 3000 hält stand und schützt durch seine strapazierfähige Schale jegliches Werkzeug.

Durch Luftdruckausgleichsventil weltweit einsetzbar
Auch vor Flugreisen macht der JET 3000 keinen Halt. Das im Werkzeugkoffer integrierte Luftdruckausgleichsventil öffnet und schließt automatisch bei Veränderung des Luftdrucks. So rührt sich auch in schwindelerregenden Höhen mit geringem Luftdruck nichts im JET 3000 und er kann problemlos mitgenommen werden. Der Tragegurt sorgt für zusätzlichen Tragekomfort, besonders bei maximaler Zuladung von 20 kg. Damit der kostbare Inhalt des Koffers auch vor unerwünschten Blicken verschont bleibt, ist der JET 3000 mit Ösen für ein Vorhängeschloss ausgestattet.

Mit 32 tool loops und patentiertem Alu-Trennsteg-System
Unser tool.case JET 3000 bietet mit seinen 32 tool loops ausreichend Stauraum für verschiedenste Werkzeuge und Materialien. In den Werkzeugschlaufen findet jeder Schraubenzieher und jede Zange seinen Platz. Die Werkzeugtafeln im Deckel sowie zur Abdeckung der Bodenschale lassen sich praktischerweise herausnehmen. Das patentierte Alu-Trennsteg-System in der Bodenschale ist perfekt für größere und sperrigere Werkzeuge geeignet. Optional kann im JET 3000 ein Schaumstoffeinsatz eingelegt werden, um beispielsweise Akku-Bohrschrauber zusätzlich zu schützen.

Stapelbar, staubdicht, wasserfest
Durch seine extrem widerstandsfähige Schale lässt der JET 3000 keinen Staubkorn und keinen Spritzer Wasser an das verstaute Werkzeug. Darüber hinaus ist der tool.case durch seine ebene Oberfläche stapelbar und dadurch besonders leicht zu lagern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.