Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG Traveller Smoked Pearl Wandern 1000 ml Aluminium Perleffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG Traveller Smoked Pearl Wandern 1000 ml Aluminium Perleffekt
SIGG Traveller Smoked Pearl Wandern 1000 ml Aluminium Perleffekt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69378569
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8623.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA), Phthalate
Gewicht und Abmessungen
Höhe
257 mm
Durchmesser
81 mm
Gewicht
147 g
Merkmale
Volumen (ml)
1000 ml
Beste Verwendung
Wandern
Produktfarbe
Perleffekt
Material
Aluminium
Deckeltyp
Schraubdeckel
Deckelfarbe
Schwarz
Tragegriff(e)
Ja
Färbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.