Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG WMB Traveller Tägliche Nutzung, Wandern 1500 ml Aluminium Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG WMB Traveller Tägliche Nutzung, Wandern 1500 ml Aluminium Rot
SIGG WMB Traveller Tägliche Nutzung, Wandern 1500 ml Aluminium Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69378834
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8256.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Durchmesser
92 mm
Gewicht
213 g
Merkmale
Volumen (ml)
1500 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung, Wandern
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Deckeltyp
Schraubdeckel
Zwei-Wege-Deckel
Ja
Deckelfarbe
Schwarz
Leckdicht
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Maßeinheit
ml
Färbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.