| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-693800 Herst.-Nr.: 50FIBLCLC3 EAN/GTIN: 523161023355 |
| |
|
| | |
| Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an
Das 3 m lange LSZH LC-auf-LC-Faseroptikkabel 50FIBLCLC3 verfügt über eine 50/125-Mikron-Faseroptik für äußerst schnelle Datenübertragungen mit hoher Bandbreite über Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Netzwerke mit Unterstützung für Duplex-Multimodus-Anwendungen.
Dieses LC-LC-Patchkabel ist mit einer schwer entflammbaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Daher ist es hervorragend für den Einsatz in der Industrie, in zentralen Büros und Schulen ebenso wie Wohnungen geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.
The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85447000 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 40 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 8 mm | | Verpackungstiefe | 200 mm | | Verpackungshöhe | 224 mm | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | LC | | Anschluss 2 | LC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Orange | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Lichtleitertyp | OM2 | | Vollduplex | Ja | | Lochdurchmesser | 50 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | | Kabel mode struktur | Multi-Modus | | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |