Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTC Karaoke-Star2MKII Öffentlich Kabelgebunden


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LTC Karaoke-Star2MKII Öffentlich Kabelgebunden
LTC Karaoke-Star2MKII Öffentlich Kabelgebunden
LTC Karaoke-Star2MKII Öffentlich Kabelgebunden
LTC Karaoke-Star2MKII Öffentlich Kabelgebunden
LTC Karaoke-Star2MKII Öffentlich Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69391050
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     10-7001
EAN/GTIN:
     5420047126313
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil Eingansgsspannung
230 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
150 mm
Mikrofongewicht
3530 g
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
50 W
Lautstärkeregler
Tasten
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Mikrofon
Anzahl von unterstützten Mikrofonen (max)
2
Mikrofon
Kabelgebunden
Technische Details
Zweck
Öffentlich
Karaoke-Modi
Duett
Produktfarbe
Schwarz
Radio Tuner integriert
Ja
Frequenzbereich
20 - 20000
Empfindlichkeit
76 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Mikrofone
2
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,89*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 78,71*
€ 93,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 77,72*
€ 92,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 74,54*
€ 88,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 72,48*
€ 86,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 60,89*
€ 72,46
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.