| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-69438889 Herst.-Nr.: 100017009 EAN/GTIN: 4051902170090 |
| |
|
| | |
| Eichhorn Baby, Greifling: Der Eichhorn Baby Greifling besteht aus vielen bunten aneinandergereihten Kugeln und dem süßen Hasenköpfchen. Die zwei großen Ringe klappern wenn der Greifling geschüttelt wird und die plüschigen Ohren des Hasen bieten den Kleinen zusätzlich haptische Reize. Der Eichhorn Baby Greifling ist 9x15,5cm groß und für Kinder ab 3 Monaten geeignet. Für die Herstellung der Eichhorn Babyartikel wird ausschließlich FSC® 100% Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | | Höhe | 155 mm | Lern- und Übungsfähigkeiten | Lern- | Training der Feinmotorik, Formen lernen | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Monaten (mind.) | 3 Monat( e) | | Material | Buche, Plüsch | | Integrierte Beißringe | Ja | | Einfach zu greifen | Ja | | Vormontiert | Ja | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |