Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Uno Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Uno Chrom
Hansgrohe AXOR Uno Chrom
Hansgrohe AXOR Uno Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69439965
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38412000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Anschlussart: Grundkörper
    - Ausladung 226 mm
    - freistehende Montage
    - Durchflussmenge: 20 l/min
    - Strahlart: Normalstrahl
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Wandmontage
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,68*
€ 1.036,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,38*
€ 1.027,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,78*
€ 979,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 798,06*
€ 949,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,09*
€ 902,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10452180
ab € 249,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.