Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69448484
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10461000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

Whirl

Konzentrierter, angenehmer Massagestrahl.

- Besteht aus: 4-Loch Wannenrandarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 140 mm
- 2 Verbraucher
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl
- Durchflussmenge: 22 l/min
- Thermostatkartusche
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 38° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit automatischer Rückstellung
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- PA-IX 9089/ICB
- Handbrause 120 3jet (# 26050000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kartuschentyp
Thermostatic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,47*
€ 1.025,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,83*
€ 1.012,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,26*
€ 960,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,15*
€ 922,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,09*
€ 862,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39446000
ab € 923,20*
Ähnlich
Hansgrohe
39445000
ab € 923,10*
Ähnlich
Hansgrohe
34444000
ab € 611,71*
Ähnlich
Hansgrohe
16546000
ab € 918,18*
Ähnlich
Hansgrohe
16550000
ab € 876,05*
Ähnlich
Hansgrohe
16546820
ab € 1.433,60*
Ähnlich
Hansgrohe
16550820
ab € 1.366,72*
Ähnlich
Hansgrohe
10444000
ab € 491,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.