Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69449471
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10614000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 1 Verbraucher
    - Anschlussart: Grundkörper
    - Keramikmischsystem
    - min. Betriebsdruck: 1 bar
    - max. Betriebsdruck: 10 bar
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - mit Schalldämpfer
    - für Durchlauferhitzer geeignet
    - Passendes Griffdesign zu den AXOR Starck Einhebel-Waschtischmischern mit Hebelgriffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Kartuschentyp
Keramik
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,09*
€ 204,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1700180
ab € 81,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.