Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69453393
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24045000
EAN/GTIN:
     4005176465291
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Integrierter Umsteller
Ja
Befestigungstyp
Wand
Hebelwinkelbereich
0 - 6 °
Wasserdurchfluss (max)
27 l/min
Maximaler Betriebsdruck
5 bar
Empfohlene Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
70 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23119000
ab € 1.637,48*
Ähnlich
Grohe
23119AL0
ab € 2.861,01*
Ähnlich
Grohe
24072AL0
ab € 452,58*
Ähnlich
Grohe
23119DC0
ab € 2.508,97*
Ähnlich
Grohe
24052002
ab € 105,39*
Ähnlich
Grohe
3359220A
ab € 128,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.