Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck V Golden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck V Golden
Hansgrohe AXOR Starck V Golden
Hansgrohe AXOR Starck V Golden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69458025
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12123990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- ComfortZone 140
- Ausladung 125 mm
- Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 120° oder 145°
- Laminarstrahl
- Auslauf einfach über EasyClick Verbindung abnehmbar mit Selbstschluss-Funktion
- Auslauf ist spülmaschinengeeignet
- Material Auslauf: Kristallglas
- Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Joystick-Keramikmischsystem
- unverschließbares Siebventil
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- Griff rechts oder links positionierbar
- Seitliche Griffposition: unten am Grundkörper (nicht für Waschschüsseln geeignet)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Golden
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.331,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,74*
€ 1.750,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,61*
€ 1.736,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.401,29*
€ 1.667,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,99*
€ 1.624,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,35*
€ 1.584,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
12122000
ab € 1.011,34*
Ähnlich
Hansgrohe
12123000
ab € 928,05*
Ähnlich
Hansgrohe
12122990
ab € 1.568,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.