Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69458202
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12410000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Ausladung 218 mm
    - 2 Verbraucher
    - Stichmaß: 150 ± 12 mm
    - Strahlart Armatur: Normalstrahl
    - Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 28 l/min
    - Durchflussmenge: 20 l/min
    - Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
    - min. Betriebsdruck: 1 bar
    - max. Betriebsdruck: 10 bar
    - Sicherheitssperre bei 40° C
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - Rückflussverhinderer
    - mit Schalldämpfer
    - Anschlussart: S-Anschlüsse
    - Anschlussgröße: DN15
    - DVGW NW-6509CO0503
    - PA-IX 19967/IICB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kartuschentyp
Thermostatisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 568,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,12*
€ 786,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,77*
€ 782,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,95*
€ 731,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,79*
€ 700,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,42*
€ 676,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
12016000
ab € 1.222,49*
Ähnlich
Hansgrohe
11422000
ab € 1.760,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.