Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69458234
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12416000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Anschlussart: Grundkörper
    - Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
    - Keramikmischsystem
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - mit automatischer Rückstellung
    - mit Schalldämpfer
    - für Durchlauferhitzer geeignet
    - mit integrierter Sicherungskombination EN 1717
    - PA-IX 18097/IDC
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,05*
€ 423,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,79*
€ 419,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,92*
€ 405,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,63*
€ 392,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,47*
€ 357,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1700180
ab € 81,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.