Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Organic Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69458460
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12717000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 3 Verbraucher
    - gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
    - Thermostatkartusche
    - min. Betriebsdruck: 1,5 bar
    - max. Betriebsdruck: 10 bar
    - Sicherheitssperre bei 40° C
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - Rückflussverhinderer
    - Anschlussart: Grundkörper
    - Anschlussgröße: DN20
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kartuschentyp
Thermostatisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 881,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,35*
€ 1.230,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,06*
€ 1.219,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,66*
€ 1.157,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,81*
€ 1.112,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,76*
€ 1.049,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24075000
ab € 240,46*
Ähnlich
Grohe
24076000
ab € 266,92*
Ähnlich
Grohe
24078000
ab € 247,67*
Ähnlich
Grohe
24079000
ab € 266,42*
Ähnlich
Grohe
24080000
ab € 275,59*
Ähnlich
Grohe
34488000
ab € 235,59*
Ähnlich
Grohe
34565001
ab € 132,13*
Ähnlich
Grohe
34766000
ab € 154,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.