Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69458703
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16506000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- ComfortZone 210
- Ausladung 175 mm
- Schwenkbereich 120°
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 180°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschließbares Siebventil
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Doppel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,85*
€ 453,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,80*
€ 446,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,52*
€ 429,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,65*
€ 419,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,24*
€ 389,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16511000
ab € 622,48*
Ähnlich
Hansgrohe
16510000
ab € 520,83*
Ähnlich
Hansgrohe
16502820
ab € 602,85*
Ähnlich
Hansgrohe
16506820
ab € 603,60*
Ähnlich
Hansgrohe
16511820
ab € 929,41*
Ähnlich
Hansgrohe
16510820
ab € 963,93*
Ähnlich
Hansgrohe
16505820
ab € 637,77*
Ähnlich
Hansgrohe
16502000
ab € 325,88*
Ähnlich
Hansgrohe
10030000
ab € 313,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.