Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69458776
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16517820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- Besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone 210
- Ausladung 175 mm
- Schwenkbereich 120°
- Laminarstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 7280/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Nickel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 491,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,65*
€ 685,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,39*
€ 672,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,91*
€ 662,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,50*
€ 647,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,76*
€ 628,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,18*
€ 584,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71090000
ab € 98,87*
Ähnlich
Hansgrohe
71091000
ab € 98,55*
Ähnlich
Hansgrohe
31185000
ab € 173,96*
Ähnlich
Hansgrohe
31183000
ab € 177,41*
Ähnlich
Hansgrohe
72031000
ab € 162,64*
Ähnlich
Hansgrohe
72032000
ab € 158,50*
Ähnlich
Hansgrohe
72045000
ab € 197,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.