Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69458780
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16532000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- Besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschließbares Siebventil
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 331,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,53*
€ 459,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,52*
€ 454,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,31*
€ 435,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,34*
€ 426,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,10*
€ 394,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16534000
ab € 393,12*
Ähnlich
Hansgrohe
16532820
ab € 611,49*
Ähnlich
Hansgrohe
16534820
ab € 590,51*
Ähnlich
Hansgrohe
38054000
ab € 393,67*
Ähnlich
Hansgrohe
38054820
ab € 589,03*
Ähnlich
Hansgrohe
45133820
ab € 585,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.