Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Wannenarmatur
>
Artikel
Hansgrohe AXOR Montreux Badewanne & Dusche Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69459702
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
16551000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung
Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!
RainAir
Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.
- Besteht aus: 2-Griff Wannenarmatur, Handbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 220 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 170 ± 32 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: RainAir
- Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- mit Platte/Rosetten
- Handbrause 100 1jet Classic (# 16320000)
- Metallbrauseschlauch 1,25 m (# 28112000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Doppel
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
Wannen-Einhebelmischer
,
Wannenarmatur
,
Wannenthermostat
,
hansgrohe brausebatterie
,
brause einhandmischer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,63*
€ 1.028,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,97*
€ 981,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,80*
€ 947,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,36*
€ 914,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,47*
€ 860,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe
16540000
ab € 712,04*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe
16553000
ab € 1.716,49*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe
16540820
ab € 1.191,62*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe
16551820
ab € 1.137,74*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe
16553820
ab € 2.581,84*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Montreux Nickel
Hansgrohe
16547820
ab € 2.695,64*
Ähnlich
Hansgrohe Logis Waschbecken Chrom
Hansgrohe
71243000
ab € 101,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen