Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Hansgrohe AXOR Montreux Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69460713
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16572000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Brausethermostat, Brauseschlauch, Schieber
- Brausekopfgröße: 240 mm
- Strahlart: Rain
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- Betriebsdruck: min. 2 bar/max. 10 bar
- vollverchromte Strahlscheibe
- Brausearmlänge: 430 mm
- schwenkbarer Brausearm
- Thermostat AXOR Montreux
- Sicherheitssperre bei 40° C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 170 ± 32 mm
- Handbrause 100 1jet Classic (# 16320000)
- Kopfbrause 240 1jet Classic (# 28474000)
- Metallbrauseschlauch 1,60 m (# 28116000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.568,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,25*
€ 2.062,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.694,58*
€ 2.016,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.617,26*
€ 1.924,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.591,48*
€ 1.893,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,19*
€ 1.866,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39620000
ab € 1.055,31*
Ähnlich
Hansgrohe
39670000
ab € 1.192,69*
Ähnlich
Hansgrohe
16570000
ab € 1.239,92*
Ähnlich
Hansgrohe
16572820
ab € 2.217,31*
Ähnlich
Hansgrohe
26020000
ab € 1.327,17*
Ähnlich
Hansgrohe
27133000
ab € 853,28*
Ähnlich
Hansgrohe
27133400
ab € 715,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.