Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 4008705017220 Magazin- & Buch-Cover Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 4008705017220 Magazin- & Buch-Cover Blau
HERMA 4008705017220 Magazin- & Buch-Cover Blau
HERMA 4008705017220 Magazin- & Buch-Cover Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69478261
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4008705017220
EAN/GTIN:
     4008705017220
Suchbegriffe:
Oster-Etiketten
Oster-Sticker
Osteretiketten
Ostersticker
Fertige, vollständig transparente Abdeckungen aus starker Polypropylenfolie mit strapazierfähigen, versiegelten Kanten. Mit zweiter Sicherheitslasche für perfekten Halt. Der perfekte Schutz für alle Bücher verlängert das Leben. Mit Beschriftungsetikett.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polypropylen (PP)
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Höhe
220 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 180.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.