Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 18312180 Badarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe 18312180 Badarmatur
Hansgrohe 18312180 Badarmatur
Hansgrohe 18312180 Badarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69480294
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     18312180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 4 Verbraucher
    - Anschlussgewinde Rp ¾
    - Installationstiefe: von 87 bis 122 mm
    - horizontale Montage
    - schallentkoppelte Montage
    - Anschlussgröße: DN15/DN20
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 708,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,11*
€ 969,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,52*
€ 958,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,38*
€ 916,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,24*
€ 886,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,90*
€ 843,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
18310180
ab € 528,79*
Ähnlich
Hansgrohe
18311180
ab € 618,03*
Ähnlich
Hansgrohe
18313180
ab € 787,96*
Ähnlich
Hansgrohe
45442180
ab € 71,39*
Ähnlich
Hansgrohe
35361180
ab € 229,71*
Ähnlich
Hansgrohe
15310180
ab € 457,71*
Ähnlich
Hansgrohe
15311180
ab € 534,97*
Ähnlich
Hansgrohe
15312180
ab € 612,22*
Ähnlich
Hansgrohe
35363180
ab € 77,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.