Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio M Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio M Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio M Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio M Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69485157
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     34425000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Anschlussart: Grundkörper
  • Durchflussmenge bei 3 bar: 24 l/min
  • Keramikmischsystem
  • Temperaturbegrenzung einstellbar
  • mit automatischer Rückstellung
  • mit Schalldämpfer
  • für Durchlauferhitzer geeignet
  • DVGW NW-6506CQ0125
  • PA-IX 9709/ICC
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,59*
€ 266,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,49*
€ 224,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1700180
ab € 81,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.