Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio M Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio M Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio M Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio M Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69485191
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     34427000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Anschlussart: Grundkörper
    - Keramikmischsystem
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - mit automatischer Rückstellung
    - mit Schalldämpfer
    - für Durchlauferhitzer geeignet
    - mit integrierter Sicherungskombination EN 1717
    - DVGW NW-6506BN0685
    - PA-IX 18097/IDC
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,09*
€ 364,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,29*
€ 340,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,59*
€ 335,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,13*
€ 305,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1700180
ab € 81,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.