Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio M Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio M Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio M Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio M Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69485607
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     34725000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 2 Verbraucher
    - Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil
    - min. Betriebsdruck: 1 bar
    - max. Betriebsdruck: 10 bar
    - Sicherheitssperre bei 40° C
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - Schalldämpfer
    - Anschlussart: Grundkörper
    - Geräuschgruppe: I
    - Durchflussklasse: A, A
    - DVGW NW-6509BT0550
    - PA-IX 9062/IAA
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kartuschentyp
Thermostatisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,42*
€ 545,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,74*
€ 536,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,83*
€ 523,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,89*
€ 505,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,36*
€ 463,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1700180
ab € 81,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.