Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio E Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69485773
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36103000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- ComfortZone 190
- Ausladung 143 mm
- Laminarstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Joystick-Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschließbares Siebventil
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 28532/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,63*
€ 411,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,57*
€ 407,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,44*
€ 393,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,78*
€ 384,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,82*
€ 350,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39037000
ab € 381,60*
Ähnlich
Hansgrohe
39032000
ab € 343,89*
Ähnlich
Hansgrohe
39034000
ab € 379,80*
Ähnlich
Hansgrohe
10123000
ab € 303,04*
Ähnlich
Hansgrohe
71755000
ab € 139,21*
Ähnlich
Hansgrohe
71754000
ab € 141,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.