Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio E
Hansgrohe AXOR Citterio E
Hansgrohe AXOR Citterio E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69495629
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36708180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 3 Verbraucher
    - gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
    - Durchflussmenge bei freiem Durchfluss: 59 l/min
    - horizontale oder vertikale Montage
    - schallentkoppelte Montage
    - dient gleichzeitig im direkten Verbund als Wasserführung bzw. der maßgenauen Montage
    - Anschlussgröße: DN20
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,36*
€ 480,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,21*
€ 471,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,08*
€ 459,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,42*
€ 445,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,02*
€ 405,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
15486180
ab € 402,08*
Ähnlich
Hansgrohe
15973180
ab € 53,99*
Ähnlich
Hansgrohe
15974180
ab € 55,75*
Ähnlich
Hansgrohe
16970180
ab € 68,75*
Ähnlich
Hansgrohe
16973180
ab € 63,34*
Ähnlich
Hansgrohe
16974180
ab € 65,66*
Ähnlich
Hansgrohe
36701180
ab € 343,09*
Ähnlich
Hansgrohe
36770180
ab € 149,47*
Ähnlich
Hansgrohe
13623180
ab € 160,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.