Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Uno Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Uno Messing
Hansgrohe AXOR Uno Messing
Hansgrohe AXOR Uno Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69507031
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38421930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Ausladung 203 mm
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Stichmaß: 150 ± 16 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Messing
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 740,50*
€ 881,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,60*
€ 832,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,90*
€ 771,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,46*
€ 732,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 595,62*
€ 708,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,13*
€ 673,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.