Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Uno Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Uno Nickel
Hansgrohe AXOR Uno Nickel
Hansgrohe AXOR Uno Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69512407
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38442820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

MonoRain

Punktueller Strahl für wohltuende Wellnessmomente

- Besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- Ausladung 259 mm
- Anschlussart: Grundkörper
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, MonoRain
- Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- mit Platte/Rosetten
- Metalleffekt Brauseschlauch 1,25 m (# 28282000)
- Stabhandbrause 2jet (# 28532000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Nickel
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.854,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.025,05*
€ 2.409,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.007,86*
€ 2.389,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.927,37*
€ 2.293,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.882,76*
€ 2.240,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.854,59*
€ 2.206,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45416000
ab € 1.217,03*
Ähnlich
Hansgrohe
38442000
ab € 1.227,62*
Ähnlich
Hansgrohe
45416820
ab € 1.830,54*
Ähnlich
Hansgrohe
11420000
ab € 597,54*
Ähnlich
Hansgrohe
31940000
ab € 72,80*
Ähnlich
Hansgrohe
31945000
ab € 82,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.