Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit SMA820-V2-WT Kreidestift Weiß Block 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit SMA820-V2-WT Kreidestift Weiß Block 2 Stück(e)
Securit SMA820-V2-WT Kreidestift Weiß Block 2 Stück(e)
Securit SMA820-V2-WT Kreidestift Weiß Block 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69522447
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8719075281406
EAN/GTIN:
     8719075281406
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Schreibfarben
Weiß
Punkttyp
Block
Strichbreite (min)
7 mm
Strichbreite (max)
15 mm
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseform
Rund
Geruchlos
Ja
Geeignet für Materialien
Glas, Kunststoff, Holz
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
SMA820-WT
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.