Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Uno Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Uno Edelstahl
Hansgrohe AXOR Uno Edelstahl
Hansgrohe AXOR Uno Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69524635
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38815800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Schwenkbereich 110° / 150°
    - mit Teleskopfunktion (330 - 500 mm)
    - Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
    - Normalstrahl
    - Durchflussmenge 9 l/min
    - Joystick-Keramikmischsystem
    - Anschlussart: Grundset oder Grundkörper erforderlich
    - Rückflussverhinderer integriert
    - für Durchlauferhitzer geeignet
    - P-IX 19974/IIO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,19*
€ 605,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,41*
€ 602,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,85*
€ 579,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,67*
€ 560,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,57*
€ 518,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39840000
ab € 403,72*
Ähnlich
Hansgrohe
39840800
ab € 557,67*
Ähnlich
Hansgrohe
10820000
ab € 420,03*
Ähnlich
Hansgrohe
38815000
ab € 320,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.