Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio Badewanne & Dusche Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Badewanne & Dusche Chrom
Hansgrohe AXOR Citterio Badewanne & Dusche Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69531098
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39441000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

Whirl

Konzentrierter, angenehmer Massagestrahl.

- Besteht aus: 2-Griff Wannenarmatur, Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- Ausladung 222 mm
- Anschlussart: Grundkörper
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, Whirl
- Keramikventile heiß/ kalt 180°
- mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- mit Platte/Rosetten
- Handbrause 120 3jet (# 26050000)
- Brausehalter Round (# 39525000)
- Brauseschlauch 1,25 m (# 28622000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 827,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 970,04*
€ 1.154,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,12*
€ 1.135,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,32*
€ 1.065,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,74*
€ 1.038,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,03*
€ 984,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39447000
ab € 708,95*
Ähnlich
Hansgrohe
39442000
ab € 829,22*
Ähnlich
Hansgrohe
39448000
ab € 709,44*
Ähnlich
Hansgrohe
39436000
ab € 544,55*
Ähnlich
Hansgrohe
11436000
ab € 791,31*
Ähnlich
Hansgrohe
71747000
ab € 157,54*
Ähnlich
Hansgrohe
71730000
ab € 336,82*
Ähnlich
Hansgrohe
72415000
ab € 198,01*
Ähnlich
Hansgrohe
72416000
ab € 358,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.