Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO 72/45-1 Verkaufsstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO 72/45-1 Verkaufsstand
STABILO 72/45-1 Verkaufsstand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69547747
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     72/45-1
EAN/GTIN:
     4006381516228
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Violett
Material
Karton, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.