Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69573092
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45440000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 15 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 22 l/min
- Select Ventil, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche Ablage: spiegelglas
- Ansteuerung eines externen Verbrauchers via Unterputzanschluss G ½ möglich
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- Schmutzfangsieb integriert
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kartuschentyp
Thermostatisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,92*
€ 1.330,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,93*
€ 1.311,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,83*
€ 1.246,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,87*
€ 1.201,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,49*
€ 1.142,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
45442180
ab € 71,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.