| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-69573104 Herst.-Nr.: 45711000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Select: Wasserfreude auf Knopfdruck
Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.
- Eco-Funktion: Duchflussmengensteuerung über Hebelgriff - je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung - 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang - komfortables Ein-/Ausschalten der Verbraucher durch großflächige Select-Tasten - Durchflussmenge je Verbraucher: 24 l/min - Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil, Keramikventil 90° - min. Betriebsdruck: 1 bar - Sicherheitssperre bei 40° C - Temperaturbegrenzung einstellbar - Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion - Rückflussverhinderer - Anschlussart: Grundkörper - Thermostat wird geliefert mit Taste Handbrause Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Badewanne & Dusche | | Thermostat | Ja | | Produktfarbe | Chrom | | Kartuschentyp | Thermostatisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |