Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Wannenarmatur
>
Artikel
Hansgrohe 15482180 Badarmatur Badewanne & Dusche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69573306
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
15482180
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
maximale Ausziehlänge Handbrause: 1,10 m
Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Badarmaturen
Weitere Suchbegriffe:
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
Wannen-Einhebelmischer
,
Wannenarmatur
,
Wannenthermostat
,
brause einhandmischer thermostat
,
brause einhandmischer
,
hansgrohe brausebatterie
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 817,71*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,55*
€ 1.125,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,33*
€ 1.113,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,74*
€ 1.061,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,28*
€ 1.024,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,71*
€ 973,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe 15480180 Badarmatur Badewanne & Dusche Rot
Hansgrohe
15480180
ab € 622,85*
Ähnlich
Hansgrohe 15481180 Badarmatur Badewanne & Dusche
Hansgrohe
15481180
ab € 1.069,37*
Ähnlich
Hansgrohe 15483180 Badarmatur
Hansgrohe
15483180
ab € 1.216,13*
Ähnlich
Hansgrohe 15484180 Badarmatur
Hansgrohe
15484180
ab € 140,88*
Ähnlich
Hansgrohe 15485180 Badarmatur
Hansgrohe
15485180
ab € 507,98*
Ähnlich
Hansgrohe 16930180 Sanitärventil
Hansgrohe
16930180
ab € 195,11*
Ähnlich
Hansgrohe 16982180 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur
Hansgrohe
16982180
ab € 124,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen