Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR MyEdition Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR MyEdition Chrom
Hansgrohe AXOR MyEdition Chrom
Hansgrohe AXOR MyEdition Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69574281
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     47060600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Ausladung 221 mm
- Glasplatte aus Sicherheitsglas
- Strahlart: PowderRain
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikkartusche
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschließbares Siebventil
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- P-IX 29361/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,25*
€ 842,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,26*
€ 830,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,07*
€ 800,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,34*
€ 776,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,01*
€ 737,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13623180
ab € 160,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.