Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Universal Accessories Chrom Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Universal Accessories Chrom Metall
Hansgrohe AXOR Universal Accessories Chrom Metall
Hansgrohe AXOR Universal Accessories Chrom Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69576123
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42891000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • passend für: AXOR Universal Accessoires mit einer Länge von 300 mm
    - Material: Metall
    - kleben
    - zur Abdeckung der Befestigungslöcher eines Accessoires (nur notwendig in Kombination mit zwei Relings, bei Montage auf Glas)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material
Metall
Zertifizierung
TÜV
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
96110000
ab € 19,28*
Ähnlich
Hansgrohe
42871000
ab € 36,77*
Ähnlich
Hansgrohe
42890000
ab € 12,87*
Ähnlich
Hansgrohe
95405000
ab € 18,43*
Ähnlich
Hansgrohe
96314000
ab € 10,30*
Ähnlich
Hansgrohe
97549000
ab € 10,30*
Ähnlich
Hansgrohe
95217000
ab € 6,90*
Ähnlich
Hansgrohe
95093840
ab € 23,73*
Ähnlich
Hansgrohe
26195450
ab € 45,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.