Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR ShowerSolutions


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69576510
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10972000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Anschlussart: DN15/DN20
    - bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) mit # 10751000, # 10651000, # 28491000, # 40872000, # 40873000 oder # 40874000 wird die Nutzung des Grundkörpers # 10971180 empfohlen
    - bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist auch die Nutzung der Grundkörper # 15973180, # 15974180 oder # 15970180 möglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Geeignet für
Kalt-/Warmwassersystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
16970180
ab € 68,76*
Zubehör
Hansgrohe
16973180
ab € 63,38*
Zubehör
Hansgrohe
16974180
ab € 65,75*
Zubehör
Hansgrohe
10971180
ab € 91,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.