Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 16883000 Schlauchans. FIXFIT STOP AXOR MONTREUX DN 15 m Abstellventil
HANSGROHE 16883000 Schlauchans. FIXFIT STOP AXOR MONTREUX DN 15 m Abstellventil
HANSGROHE 16883000 Schlauchans. FIXFIT STOP AXOR MONTREUX DN 15 m Abstellventil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69576539
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16883000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dusch-Schlauchanschluss Armatur
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
  • Anschlussart: DN15
  • Schlauchanschluss DN15
  • mit Rückflussverhinderer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Geeignet für
Kalt-/Warmwassersystem
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,04*
€ 236,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
92500000
ab € 19,33*
Ähnlich
Hansgrohe
92755000
ab € 10,28*
Ähnlich
Hansgrohe
96942000
ab € 6,69*
Ähnlich
Hansgrohe
97746000
ab € 4,94*
Ähnlich
Hansgrohe
98551000
ab € 10,26*
Ähnlich
Hansgrohe
98656000
ab € 10,27*
Ähnlich
Hansgrohe
26843000
ab € 239,67*
Ähnlich
Hansgrohe
26843700
ab € 314,40*
Ähnlich
Hansgrohe
98562000
ab € 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.