Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Umstellventil
>
Artikel
Hansgrohe AXOR Citterio E
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-69576574
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
36772000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
3 Verbraucher: Bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) mit # 36702000 und # 36771000 verwenden Sie bitte das Fertigset Thermostatmodul für 3 Verbraucher mit 3 Einzelrosetten # 36704000 und den Grundkörper # 36708180
- 3 Verbraucher: Bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist die Nutzung des Grundkörpers # 15930180 erforderlich
- 2 Verbraucher: Bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) ist die Nutzung des Grundkörpers # 36770180 erforderlich
- 2 Verbraucher: Bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist die Nutzung des Grundkörpers # 15981180 erforderlich
- 3 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von 2 Verbrauchern
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Geeignet für
Kalt-/Warmwassersystem
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Heizungs- & Sanitärsysteme
>
Sanitärventile
Weitere Suchbegriffe:
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
Umstellventil
,
hansgrohe brausebatterie
,
brause einhandmischer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe 96740000 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur
Hansgrohe
96740000
ab € 84,20*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Citterio
Hansgrohe
39920000
ab € 119,26*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Citterio
Hansgrohe
39925000
ab € 118,67*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Uno
Hansgrohe
38933000
ab € 88,76*
Ähnlich
Hansgrohe PuraVida
Hansgrohe
15777000
ab € 261,76*
Ähnlich
HG Ab-/Umstellkartusche Pharo Duschpaneel Comfort Plus Triostat Q2P
Hansgrohe
25973000
ab € 81,84*
Ähnlich
HG Ab-/Umstellkartusche Pharo Shower Arc
Hansgrohe
97976000
ab € 114,74*
Ähnlich
HG Ab-/Umstellventil
Hansgrohe
95404000
ab € 37,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen