Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck
Hansgrohe AXOR Starck
Hansgrohe AXOR Starck
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69576921
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10214000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Besteht aus: Einhebel-Bidetmischer, Ablaufgarnitur
- Ausladung 104 mm
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 7.2 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G â…œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16526000
ab € 291,28*
Ähnlich
Hansgrohe
16526820
ab € 434,92*
Ähnlich
Hansgrohe
10211000
ab € 282,25*
Ähnlich
Hansgrohe
38211820
ab € 402,54*
Ähnlich
Hansgrohe
38211000
ab € 268,64*
Ähnlich
Hansgrohe
45200820
ab € 398,19*
Ähnlich
Hansgrohe
45200000
ab € 263,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.