Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Organic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Organic
Hansgrohe AXOR Starck Organic
Hansgrohe AXOR Starck Organic
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69576939
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12110000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- ComfortZone 50
- Ausladung 109 mm
- Brausestrahl
- schwenkbarer Strahlformer
- Durchflussmenge bei 3 bar: 3.5 l/min
- Durchflussmenge Booster: 5 l/min
- Keramikventil für Volumensteuerung
- mit isolierter Wasserführung
- für Durchlauferhitzer geeignet
- nur für Kaltwasseranschluss
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- DVGW NW-6506CO0504
- P-IX 19962/IO
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,97*
€ 326,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,71*
€ 322,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,57*
€ 308,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,67*
€ 303,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,95*
€ 272,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.