Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio E
Hansgrohe AXOR Citterio E
Hansgrohe AXOR Citterio E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69577007
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     36105000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- ComfortZone 90
- Ausladung 135 mm
- Laminarstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Joystick-Keramikmischsystem
- nur für Kaltwasseranschluss
- unverschließbares Siebventil
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- P-IX 28531/IO
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,75*
€ 257,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
34130000
ab € 151,08*
Ähnlich
Hansgrohe
31130000
ab € 66,20*
Ähnlich
Hansgrohe
71120000
ab € 46,96*
Ähnlich
Hansgrohe
31166000
ab € 131,06*
Ähnlich
Hansgrohe
71706000
ab € 70,15*
Ähnlich
Hansgrohe
72017000
ab € 89,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.