Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe 10823800 Sanitärventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69577338
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10823800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Einsatzzweck: für bis zu 47 mm dicke Arbeitsplatten
    - Schaft - 27 mm
    - Rückflussverhinderer
    - Anschlussgröße DN15
    - Geräteanschluss DN20
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Geeignet für
Kalt-/Warmwassersystem
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10823000
ab € 105,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.