Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-PSW-92 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-PSW-92 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
PureTools PT-PSW-92 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
PureTools PT-PSW-92 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
PureTools PT-PSW-92 Video-Switch HDMI/VGA/DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69590153
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-PSW-92
EAN/GTIN:
     4251364706855
Suchbegriffe:
DisplayPort Switch
DisplayPort Umschaltbox
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
4K Multiformat Scaler Switcher mit Audio Verstärker

Der PT-PSW-92 ist ein professioneller 4K-Scaling Presentation Switcher, entwickelt für eine Vielzahl von AV-Anwendungen. 4K Unterstützung für zahlreiche Videoformate wie HDMI, HDbaseT, DisplayPort und VGA. Der PT-PSW-92 bietet eine erweiterte 4K UHD Video-Skalierbarkeit für alle Videoeingänge bis zu 4K@60 4:4:4., erweiterte Audio-Funktionen, Mic / Line-Eingänge und Mixing und einen 40W, 70V/100V Konstantspannungsverstärker. Mit dem integrierten HDBaseT Ausgang und dem mitgelieferten PT-HDBT-1001RX Receiver überträgt dieser Presentation Switcher 4K Video über eine Distanz bis zu 100m.

ULTIMATE 4K SCALING

Seine 18Gb-Input-Skalierung ist die fortschrittlichste am Markt und macht den PT-PSW-92 zu einem der wenigen Scaler, der verfügbare Benutzerquellen nach Wahl der festen Ausgabe-Auflösung unterstützt.

INTUITIVE CONTROL

Das Web-GUI des PT-PSW-92 bietet alles Erforderliche für eine einfache und intuitive Benutzerführung. Mit dem leistungsstarken OSDSystem ist alles schnell perfekt eingerichtet.

SWITCHABLE INPUT

Mit den HDMI-, VGA-, DP- und HDBaseT Autosense-Eingängen sowie gespiegelten HDMI und HDBaseT Ausgängen ist der PT-PSW-92 für jede Konstellation bestens gerüstet.

REMOTE UPGRADE

Der ADMIN-Modus vereinfacht die erweiterte Control Over IP, zur Fern-Konfiguration oder Installation von FW. Fernwartung reduziert die Zeit vor Ort und ermöglicht Arbeiten außerhalb der Geschäftszeiten.

END TO END HDBT

Komptakter und fortschrittlichster HDBaseT-kompatibler Scaler auf dem Markt, dank Full PoH, 4K-fähigem HDBaseT-Eingang / Ausgang mit großer Reichweite. Kit inkl. Dual Ethernet und Empfänger mit 100m Reichweite.

DIGITAL AMPLIFIER

Der eingebaute leistungsstarke, hocheffiziente Klasse D Verstärker spart Energie und sorgt für 40W Konstantspannungsverstärkung. Die flexible, leistungsstarke Standard Audio-Lösung mit 70V oder 100V.

FLEXIBLE AUDIO INPUT

Unterstützt 48V Phantom Power, dynamische sowie kabellose Mikrophone. Die kombinierte Auto Mute-Funktion und Geräuschunterdrückung gewährleisten eine stets ideale Klangwiedergabe.

RACK MOUNTABLE

Die gesamte Technologie ist in das 1 HE Gehäuse integriert, optimal für den Einbau in Möbel oder in ein professionelles Rack.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI/VGA/DisplayPort
Anzahl HDMI-Anschlüsse
6
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
5
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
2
USB-Port-Typ
USB Typ-A
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
436.4 mm
Tiefe
276.5 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3170 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
70 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
375 MHz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Synchronisations-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Output Widerstand
70 Ohm
HDCP-Version
1.4/2.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.550,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.696,87*
€ 2.019,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.692,43*
€ 2.013,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,90*
€ 1.951,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,18*
€ 1.903,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.550,46*
€ 1.845,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.