Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco VK-51 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 38 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco VK-51 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 38 Werkzeug
Deltaco VK-51 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 38 Werkzeug
Deltaco VK-51 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 38 Werkzeug
Deltaco VK-51 Reparaturwerkzeug für elektronische Geräte 38 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69618689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     VK-51
EAN/GTIN:
     7333048030467
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
280 g
Merkmale
Typ
Werkzeug-Sets
Beste Verwendung
Handy/Smartphone
Werkzeuge enthalten
Eröffnungswahl, Schraubendreher, Spudger, Saugnapf, Pinzette, SIM eject tool, Verlängerungsstange, Extension shaft
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schraubendreher-Bits enthalten
Flach, Hex (metrisch), Pentalobe, Phillips, Torx, Dreiflüglig, Tri-point
Anzahl der Saugnäpfe
1
Anzahl der Pinzetten
1 Pinzette
Anzahl der Spatel
1
Gehäusefarbe
Schwarz/Blau
Verpackungsdaten
Anzahl Werkzeuge
38 Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.