Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes SK100PLUS-T Koaxialkabel Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Televes SK100PLUS-T Koaxialkabel Weiß
Televes SK100PLUS-T Koaxialkabel Weiß
Artikel-Nr.:
     4981-4232668
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     SK100PLUS-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Vollkupferinnenleiter, dadurch eine optimale digitale Übertragung. 100 dB typ. Schirmungsmaß, 3-fach geschirmt und Abdeckung 60 %. Dämpfungsarm (31,5dB @ 2150 MHz), für lange Strecken geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
70 Ohm
Verstärkung
100 dB
Äußerer Manteldurchmesser
6.7 mm
Jackenmaterial
Aluminium, Polyethylen (PE), Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterwiderstand
22 Ohm
Äußerer Durchmesser Isolierung
1.02 mm
Äußere Schildabdeckung
60 %
Kabel-Klasse
A+
Produkttyp
SK100plus
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
6 mm
Länge (mm)
500 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 228,50*
€ 264,99*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 235,53*
€ 272,72*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 235,73*
€ 272,90*
pro Packung
Frei Haus
ab € 241,45*
€ 278,37*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 255,185*
€ 293,485*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,99*
€ 315,3381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,83*
€ 310,3877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,92*
€ 299,7848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 246,28*
€ 293,0732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,50*
€ 271,915
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,457* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,94*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.