Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL5716IM-AT-GG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CL5716IM-AT-GG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL5716IM-AT-GG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL5716IM-AT-GG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL5716IM-AT-GG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL5716IM-AT-GG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL5716IM-AT-GG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69686911
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL5716IM-AT-GG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
668 mm
Verpackungstiefe
718 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Paketgewicht
16960 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
642.7 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
14320 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
75 Hz
Scanning interval
1,255 s
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
16
USB 2.0 Typ-A Anzahl Hub-Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
17 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.185,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,15*
€ 1.563,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,62*
€ 1.556,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,96*
€ 1.477,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,84*
€ 1.443,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,95*
€ 1.411,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
Aten
2L-5506UP
ab € 20,18*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 64,32*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 79,81*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 7,91*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,04*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,28*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 20,50*
Zubehör
Aten
2L-5202UP
ab € 8,90*
Zubehör
Aten
2L-5203UP
ab € 11,91*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,63*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.