Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurocube Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurocube Chrom
GROHE Eurocube Chrom
GROHE Eurocube Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69690997
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23145000
EAN/GTIN:
     4005176901270
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Dusche
Produktfarbe
Chrom
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Anzahl der Befestigungsbohrungen
2
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Befestigungstyp
Wand
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.